FSC200 TOKIO 食堂用チェア 緑 TOKIO(藤沢工業) 86185574

TOKIO 食堂用チェア 緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード86185574 品番FSC200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は高さなど8種類から選べます 他の種類を見る
座面高さ(mm)435 座面寸法(幅×奥行)(mm)355×360 本体質量(kg)4.3 トラスコ品番119-9287 質量(kg)4.3 種類食堂用チェア 寸法(幅W×高さH)(mm)423×761 張地ビニールシート 座幅(mm)355 座高(mm)435 材質(脚部)Φ19.1mmスチールパイプ/クロームメッキ仕上げ 材質(座面)合板/ハードボード ウレタンフォーム 座奥行(mm)360 材質(背)ハードボード/ウレタンフォーム 色(座面)グリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86185574 FSC200 37454453 FSC-200-GN TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート TOKIO(藤沢工業) TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート TOKIO(藤沢工業) 1脚 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする