※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 折りたたみ会議テーブル
TOKIO 折りたたみテーブル 1200×450mm アイボリ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86185757
品番
TW1245T
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式
モノタロウ
¥
21,980
¥
24,178
税込
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×450×700
質量(kg)
11.5
仕様
棚付
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板 ソフトエッジ
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
26mm角スチールパイプ/焼付塗装
アズワン品番
64-7286-59
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません