プレート テープ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86186528 品番 BS630-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

透明アクリルタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

文字内容締切/CLOSED 材質アクリル 仕様テープ付き 寸法(mm)2 直径(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする