光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86186625
品番
UP730-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
禁開放
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
70×30×2