プレート テープ付

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86186643 品番 Y5150-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容洗面所 材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)50×150×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86182154
2021-01-19
用途:
ドアに
建設業・工事業

丁度探していたプレートが全種類有ったので、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする