アクリルサインプレート ゴミ分別

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86186862 品番 UP266-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)200×60×2 表示内容もえないゴミ(横)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする