※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 折りたたみ会議テーブル
TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm アイボリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
700
材質(天板)
メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
材質(脚部)
26mm角スチールパイプ/焼付塗装
注文コード
86186974
品番
TF1560N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
高さ・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×700
質量(kg)
13.5
材質(天板)
メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
トラスコ品番
120-2610
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
26mm角スチールパイプ/焼付塗装
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。