光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
アクリルサインプレート 店舗用
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
営業中/本日定休日
注文コード
86187167
品番
UP3900-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
上部に穴の付いた掛札タイプの両面標示プレートです
洋折付きです
仕様
1ツ穴・洋折れ付
材質
アクリル
幅(mm)
90
高さ(mm)
300
質量(g)
97
奥行(mm)
3
表示内容
営業中/本日定休日