アクリルサインプレート 店舗用

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容営業中/本日は閉店しました 注文コード86187185 品番UP3900-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は表示内容5種類から選べます 他の種類を見る

上部に穴の付いた掛札タイプの両面標示プレートです
洋折付きです

仕様1ツ穴・洋折れ付 材質アクリル 幅(mm)90 高さ(mm)300 質量(g)97 奥行(mm)3 表示内容営業中/本日は閉店しました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86187133
2023-01-17
用途:
定休日
有限会社 もとや 様 (飲食業)

裏面の「本日は休ませて戴きます」が欲しかったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする