光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
アクリルサインプレート 店舗用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
誠に恐れ入りますが、他のお客様へのご迷惑となりますので携帯電話のご使用はご遠慮下さい
注文コード
86187212
品番
UP390-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル製の標示プレートです
質量(g)
73
高さ(mm)
300
奥行(mm)
2
幅(mm)
90
表示内容
誠に恐れ入りますが、他のお客様へのご迷惑となりますので携帯電話のご使用はご遠慮下さい
材質
アクリル
仕様
テープ付