光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
アクリルサインプレート 店舗用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
防犯カメラ設置店
注文コード
86187298
品番
UP390-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル製の標示プレートです
質量(g)
73
高さ(mm)
300
奥行(mm)
2
幅(mm)
90
表示内容
防犯カメラ設置店
材質
アクリル
仕様
テープ付