アクリルサインプレート 店舗用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容関係者以外立入禁止 注文コード86187605 品番UP390-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は表示内容など16種類から選べます 他の種類を見る

アクリル製の標示プレートです

質量(g)73 高さ(mm)300 奥行(mm)2 幅(mm)90 表示内容関係者以外立入禁止 材質アクリル 仕様テープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする