アクリルサインプレート 番号札

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86187702 品番 UP357-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

仕様テープ付 材質アクリル 幅(mm)70 高さ(mm)35 質量(g)6.5 奥行(mm)2 表示内容(数字)106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86187894
2024-07-30
用途:
管理アパート用

管理アパートの部屋表札として使用のため。シールは別途外壁用の物を使用予定です。

対象商品:
86187894
2024-03-21
用途:
アパートのルームプレート設置
株式会社アーバン企画開発 様 (不動産業)

裏面の接着剤とは別に、場所に合わせた、コーキング剤の使用が必要です。

2023-12-08
用途:
部屋番号表示使用
ヨロマサ 様 (その他業種)

迅速に発送して頂き助かりました。今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
86187894
2023-11-17
用途:
物置の室名
アドバンス 様 (建設業・工事業)

価格も安く気に入りました
商品を貼った時のバランスも良かった

対象商品:
86188165
2023-04-02
用途:
アパートのリフォーム
不動産業

室名札に貼り付けました。とても見栄えがよくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86187894
2022-04-13
用途:
ネームプレートの取替
不動産業

郵便受けのネームプレートが紙、ビニール部分ともにボロボロになったので、交換を考えていたところ、見た目、接着しやすさでちょうどいいプレートが見つかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86187894
2021-07-23
用途:
改装工事
建設業・工事業

看板屋さんに頼んだら予算的にも厳しくて
なんげなーく見てたら安くであって助かりました

対象商品:
86187912
2021-03-27
用途:
ワンルーム用
その他業種

長男のワンルーム用で購入しました。プレートなので、紙よりも立派に見えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする