TFA1845N TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm チーク TOKIO(藤沢工業) 86188261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm チーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)700 材質(天板)メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ 材質(脚部)27mm角アルミパイプ/アクリル塗装 注文コード86188261 品番TFA1845N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は高さ・材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
チーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)11.5 材質(天板)メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)27mm角アルミパイプ/アクリル塗装
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする