曜日別特売
K-121RA アクリル製スタンド・ナプキン入れ 光 86188567

K-121RA アクリル製スタンド・ナプキン入れ 光 86188567
K-121RA アクリル製スタンド・ナプキン入れ 光 86188567

アクリル製スタンド・ナプキン入れ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個レインボー注文コード86188567品番K-121RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル幅(mm)116レインボー高さ(mm)79質量(g)200奥行(mm)88アズワン品番64-4791-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86188567
2018-11-24
用途: レストレンにて
サービス業

見る角度で、虹色に輝くのが面白い。軽くて便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする