光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードクリップ
アクリル製プライスクリップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86188752
品番
K-126E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
幅(mm)
126
高さ(mm)
38
質量(g)
40
タイプ
くじら
奥行(mm)
58