光
光の 看板・POP・掲示用品
光の カタログスタンド
光の 什器/壁掛け用カタログスタンド
アクリル製マガジンラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86188777
品番
K-947B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
幅(mm)
248
色
クリア
高さ(mm)
264
質量(g)
820
奥行(mm)
87
アズワン品番
64-4791-69