アクリル製モバイルスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86188926 品番K-178D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル 幅(mm)138 クリア 高さ(mm)約113 質量(g)80 奥行(mm)84 アズワン品番64-4791-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする