光
光の 陳列・ディスプレイ用品
光の 汎用ディスプレイ
光の スマートフォン・タブレット用
アクリル製モバイルスタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86188944
品番
K-953A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
幅(mm)
110
色
クリア
高さ(mm)
約83
質量(g)
220
奥行(mm)
75
アズワン品番
64-4791-70