光
光の 看板・POP・掲示用品
光の カタログスタンド
光の 什器/壁掛け用カタログスタンド
アクリル製レタースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86188962
品番
K-158D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
幅(mm)
193
高さ(mm)
約95
質量(g)
260
奥行(mm)
72