アクリルパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86189522 品番 AD019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです

外径(Φmm)50 内径(Φ)46 長さ(mm)50 厚さ(mm)約2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86189504
2022-10-07
用途:
部品の損傷防止
国立大学法人信州大学 様 (教育・研究機関)

大きさもちょうどよく、また、透明度が高かったのでたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86189653
2019-09-06
用途:
独自製品の部品
株式会社M.C.D. 様

材質・仕上げ共に高品質でコストパフォーマンスが高い。

1人が参考にしています
対象商品:
86189723
2018-07-28
用途:
ボトル作成のイメージとして加工
ファニー 様

しっかりしているので思ってた以上に使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする