※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 折りたたみ会議テーブル
TOKIO 折りたたみテーブル 1800X450mm ローズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86189643
品番
TF1845NUER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ローズ
質量(kg)
14.7
仕様
特殊バネ式
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
材質(天板)
メラミン化粧板/フラッシュ構造/ポリウレタン一体成型エッジ/裏面プリント合板
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
26mm角スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。