アクリル平板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86189793 品番 AF305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です

透明 厚さ(mm)3 寸法(mm)50×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
機材修理
製造業

燃料ゲージが劣化し見えなくなったので耐ガソリンの交換部材を探したところ無駄が出ない小サイズのものがあったので購入。 使いやすく大変便利です。

対象商品:
86189836
2018-12-19
用途:
バイクのカウル補修

カウルのステー部分が欠損したため、成形してプラリペアで接着しました。
厚さ3mm程度の小さなアクリル板というのはあまり無いので助かりました。
できれば黒など他の色も揃っていると便利と思います。

対象商品:
86189748
2018-10-26
用途:
整備

非常に使いやすく大変重宝しています。消耗品でもありますので、次回も購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする