※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 折りたたみテーブル 900×450mm ローズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86189914 品番 TW0945TN
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ローズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×700 質量(kg)9 仕様棚無し 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)900 材質(天板)メラミン化粧板 ソフトエッジ 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする