光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86190073
品番
Y4160-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
表示内容
無地
材質
アクリルマット板
仕様
テープなし
寸法(mm)
40×160×2
色
グレー