光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
受付
注文コード
86190107
品番
Y4160-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
表示内容
受付
材質
アクリルマット板
仕様
テープ付
寸法(mm)
40×160×2
色
グレー