プレート テープ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86190177 品番 Y810-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです

表示内容禁煙席 材質アクリルマット板 仕様テープ付 寸法(mm)25×80×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする