光
光の 室内表示
光の 室名表示板
置き型プレート
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
受付INFORMATION
材質
アクリルマット板
仕様
L型
注文コード
86190283
品番
EL820-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
表示内容
受付INFORMATION
材質
アクリルマット板
仕様
L型
寸法(mm)
80×210×3
色
グレー