光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
お手洗
材質
アクリルマット板
仕様
テープ付
注文コード
86191683
品番
EL416-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質・仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
表示内容
お手洗
材質
アクリルマット板
仕様
テープ付
寸法(mm)
40×160×2
色
グレー