曜日別特売
Y1110-40 アルミアクリルサインプレート 光 86193178

アルミアクリルサインプレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個表示内容事務室注文コード86193178品番Y1110-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質アクリル黒+アルミ特殊加工仕様テープ付寸法(mm)60×200×3表示内容事務室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする