光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミエキスバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86194203
品番
EA344
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ホビー・工作・補修などに最適です
材質
アルミ
幅(mm)
450
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
0.5
網目(mm)
3×4
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください