アルミ角棒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86194282 品番 AS6101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角棒です

寸法(縦×横)(mm)10×10 長さ(mm)995 仕様アルミ材質規格種類番号A6063 材質アルミ 表面処理B2アルマイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-01
用途:
トラックの荷台加工

題材に『アルミ角棒1995mm』と書いてあったのでてっきり1995mmの商品だとおもったら995mmだった・・・商品ページの説明の表も一番上のみの表示で紛らわしいです。改めてよく見ると995mmと書いてましたが改善の余地ありです。4月19日に購入し5月1日に届きました。急ぐ方はお勧めしませんが、安いのでその点は良です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
226:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする