アルミ角パイプ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86194352 品番 AK12121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです

寸法(縦×横)(mm)12×12 長さ(mm)995 厚さ(mm)1.2 材質アルミ 表面処理B2アルマイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86194422
2022-09-23
用途:
コンテナボックスの補強
飲食業

樹脂製コンテナボックスに蝶番を装着するための補強とスペーサーのために購入。
ブラインドリベットを使用したので、穴をあけるだけで加工が完了。アルミなので加工が容易。
丁度良いサイズがあったので助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
86194422
2021-05-07
用途:
旧車Renaultキャトルのシートスペーサーに使用

メンテナンスしようとシートを取り外すと、プラスチック製のスペーサーが砕けていたので、近いサイズのアルミ角パイプで置き換えようと購入しました。

対象商品:
86194447
2021-01-04
用途:
テーブル脚用
製造業

綺麗に仕上がりました、軽量で加工もしやすいアルミパイプです。

対象商品:
86194422
2020-03-14
用途:
バイクのフロントフォークのインナーカートリッジ脱着ツールとして

専用ツールだと使用頻度も少なく値段も高いのでバイクのフロントフォークのインナーカートリッジ脱着ツールとして購入。先端をちょっと削るだけでちゃんと使える。

対象商品:
86194447
2019-04-23
用途:
取っての変わり
製造業

予定どうりに使えてよかったです。・・・・・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする