光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミその他形状
アルミサイコロ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86194465
品番
AZ21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状のアルミ素材です
材質
アルミ
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください