アルミジョイナー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)995 寸法(mm)9×5.5 注文コード86194614 品番AJ9251
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は全長・寸法・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに

寸法(mm)9×5.5 全長(mm)995 材質アルミ 仕上B2アルマイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
製品のパネル継手に
建設業・工事業

品質的には間違いなしのものでした。
近くのホームセンターなどを探さなくても買えて便利。

対象商品:
86194727
2022-09-17
用途:
二重窓製作
建設業・工事業

4mm厚プラダンの戸当たりに使用させて頂いてます。アルミの色が一段と窓らしく引き立つています。

1人が参考にしています
2020-11-22
用途:
内装見切り材
株式会社栄工務店 様

国内有名メーカーの為商品は間違いものです。
特別送料もかからず少量でも買えるし
ホームセンターを探し回らずに済むので助かります。

対象商品:
86194675
2019-09-30
用途:
太陽光パネル
不動産業

自作太陽光パネルの縁に使用、持ち運び重視ならこの3mm溝、強度が欲しいなら5mm以上の溝の物に3〜4mm厚のプラスチックバックパネル等使用すると
良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする