AC10128 アルミチャンネル 光 86195235

AC10128 アルミチャンネル 光 86195235
AC10128 アルミチャンネル 光 86195235

アルミチャンネル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
幅(mm)12
高さ(mm)10
内容量1本注文コード86195235品番AC10128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです
ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています

材質アルミ表面処理B2アルマイト幅(mm)12高さ(mm)10長さ(mm)1820厚さ(mm)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86195235
2018-10-05
用途: モーターホームの雨どい
自動車・二輪車・自転車関連業

窓枠の上部に付けて雨どいとして役立っています。雨の日でもスライドタイプの窓も開けられるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする