アルミチャンネル(ホビー用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86195332 品番 ACH1530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです
ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています

材質アルミ 幅(mm)30 高さ(mm)15 長さ(mm)300 厚さ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86195418
2020-11-22
用途:
ホビー
製造業

短いサイズでラインナップされているのでホビー用には便利です。今後も利用します。

対象商品:
86195418
2018-12-29
用途:
クルマのバッテリーステーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製造の段階で付いたものと思われる縦の線傷が多いです。
販売時に300mmにカットする時に出たと思われる切子がチャンネルの溝と袋に残ったまったまま届きました。
日本人が検品したとは思えないクオリティですが、
価格なりのクオリティかと思います。
チャンネル構造だけあって強度は十分に感じます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする