アルミ等辺アングル(ホビー用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86195628 品番 AAH5050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

寸法(縦×横)(mm)50×50 長さ(mm)300 厚さ(mm)3 材質アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86195558
2023-08-02
用途:
150mm万力のパッドとして利用

全長300mmを半分に切断してちょうどのサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
86195585
2022-08-18
用途:
追加メーターのホルダーに

車両へ追加メーターを取り付ける際のホルダーとしてステーを購入。

粗方サイズが決まっているのならMonotaROで購入するのが一番早いです。

対象商品:
86195585
2023-04-06
用途:
DIY
金融・保険業

少ない数量から販売してくれるのでとても助かっています。

対象商品:
86195585
2021-12-12
用途:
アンテナのポール作成
電気・ガス・熱供給・水道業

この3mmのい厚みの物がなかなか無く、今回はありましたので助かりました。
厚みがあり、強度的にうまく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする