※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の 折りたたみ椅子
TOKIO 折畳みチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
イエロー
材質(背)
PP樹脂成型品
材質(脚部)
Φ22.2スチールパイプ/粉体塗装
材質(座面)
PP樹脂成型品/オレフィン系フォーム
注文コード
86195715
品番
F900Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×490×770
材質(背)
PP樹脂成型品
質量(kg)
5.2
種類
折りたたみ椅子
張地
再生PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×490×770
材質(脚部)
Φ22.2スチールパイプ/粉体塗装
材質(座面)
PP樹脂成型品/オレフィン系フォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。