アルミ不等辺アングル(ホビー用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86195743 品番 AAH1530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

寸法(縦×横)(mm)15×30 長さ(mm)300 厚さ(mm)2 材質アルミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86195786
2023-02-01
用途:
LCDディスプレイのスタンド変更のアダプタ制作

長さが丁度良くて一加工手間が省けて助かりました。精度も出ていて問題ありません。今回の用途では、ヘアラインやB2など表面処理があると見栄えも良かったのですが、このサイズ(40×20×300t=3)のアングルの用途からはあまり必須ではないのでしょうか?ラインアップに加えては如何でしょうか。

対象商品:
86195804
2023-03-02
用途:
アルミ板を折り曲げる作業
製造業

厚さ1ミリのアルミ板を綺麗に曲げるために使用しました。
けがき線に合わせて綺麗に曲げることができました。
感謝!感謝!

2022-11-20
用途:
自作ノートPC台の製作
その他業種

サイズはしっかりと出ていた。
断面に目立ったバリは無かったですが、切りっぱなしのようだったので一応400番ぐらいの紙ヤスリで整えてから使用しました。
商品シールを剥がした際に糊が残った点は少し気になりました。

対象商品:
86195786
2022-09-01
用途:
DIYの材料には最適
自動車・二輪車・自転車関連業

厚み、長さ等、ちょうどよい商品です。
アルミなので軽く、しかし厚み3mmなのでしっかりしていて、工作に使用するに良いものです。

対象商品:
86195804
2023-08-31
用途:
組立作業

少量で使いたかったので、この長さでの販売はとてもいいです。

2022-11-17
用途:
自作ノートPC台の製作
その他業種

サイズはしっかりと出ていた。
断面に目立ったバリは無かったですが、切りっぱなしのようだったので一応400番ぐらいの紙ヤスリで整えてから使用しました。
商品シールを剥がした際に糊が残った点は少し気になりました。

対象商品:
86195743
2022-04-13
用途:
リフォーム工事に

1mも必要なくちょうどよい長さで見つかりました。しかも価格が激安でした。厚さ2mmでこの価格は信じられない。

対象商品:
86195804
2021-08-27
用途:
補修
卸売・小売業

冷凍ストッカーのサビて腐食した部分の補修に使用。
商品が届き開封した時点で商品のど真ん中、角部に打痕があり1〜2mm凹んでいました。
打痕部分をカットして使用。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする