長さが丁度良くて一加工手間が省けて助かりました。精度も出ていて問題ありません。今回の用途では、ヘアラインやB2など表面処理があると見栄えも良かったのですが、このサイズ(40×20×300t=3)のアングルの用途からはあまり必須ではないのでしょうか?ラインアップに加えては如何でしょうか。
厚さ1ミリのアルミ板を綺麗に曲げるために使用しました。
けがき線に合わせて綺麗に曲げることができました。
感謝!感謝!
サイズはしっかりと出ていた。
断面に目立ったバリは無かったですが、切りっぱなしのようだったので一応400番ぐらいの紙ヤスリで整えてから使用しました。
商品シールを剥がした際に糊が残った点は少し気になりました。
厚み、長さ等、ちょうどよい商品です。
アルミなので軽く、しかし厚み3mmなのでしっかりしていて、工作に使用するに良いものです。
サイズはしっかりと出ていた。
断面に目立ったバリは無かったですが、切りっぱなしのようだったので一応400番ぐらいの紙ヤスリで整えてから使用しました。
商品シールを剥がした際に糊が残った点は少し気になりました。
冷凍ストッカーのサビて腐食した部分の補修に使用。
商品が届き開封した時点で商品のど真ん中、角部に打痕があり1~2mm凹んでいました。
打痕部分をカットして使用。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。