アルミパイプ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86195856 品番 AP395-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミパイプです

外径(Φmm)4 長さ(mm)395 厚さ(mm)0.5 材質アルミ アズワン品番65-1969-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
ステンワイヤーの末端処理に
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスワイヤーを切断した際の末端は鋭利なのと、ほつれ易いのでコレを被せてペンチでカシメて使用。

2026-03-06
用途:
模型のディスプレイ

強度、仕上がり、加工のしやすさ、全て満足です。樹脂の棒かこちらかで迷う場合は、強度と加工のしやすさから、こちらのアルミパイプが良いかと思います。

2025-11-16
用途:
美品
製造業

ホームセンター売りは剥き出し置きが多く、傷だらけですがこちらはビニールに入っていて美品です。
アルミで強度はないので使い道に悩んでます。

2024-11-14
用途:
おもちゃ修理
サービス業

おもちゃのラジコンのプラスチックレバーが折れたので、このパイプで補強して修理します。

1人が参考にしています
2025-01-29
用途:
クラフト作品を作る時
サービス業

アルミなので作業がしやすいです。何度も注文しています

1人が参考にしています
対象商品:
86195856
2024-02-03
用途:
心棒として

蝶番的に動く部分の心棒として使いました。強度よりも軽さが重要で、短いのが1本あれば足りるので、アルミでこの長さのものがあるのはありがたい限りです。

1人が参考にしています
対象商品:
86195935
2023-08-25
用途:
エアロの水抜き用
その他業種

水抜きの無いエアロの為に水が溜まってしまって、天候によってはコケというかノリというかヌルヌルしてしまうので対策です。
ステンだとすぐに中が錆びてしまうのと重量も考慮してアルミで探していたけど、欲しいのはほんの僅かのとこでこの長さを発見!
本当に助かりました。

中に若干錆が浮いていたのは…

対象商品:
86196005
2023-11-12
用途:
キャスター用のシャフトとして
サービス業

料金も安い上に他のメーカーだとかかってしまう特別送料も無くリーズナブルに購入出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
19:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする