FDM7LBL TOKIO 折畳みチェア レザー Fクレンズ TOKIO(藤沢工業) 86196004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 折畳みチェア レザー Fクレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード86196004 品番FDM7LBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.4 ブルー 張地オレフィンレザー 本体質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×510×766 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)528×510×766

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする