※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO 折畳みチェア レザー Fクレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86196047
品番
FDM7LWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.4
色
ワイン
張地
オレフィンレザー
本体質量(kg)
5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×510×766
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
528×510×766