アルミアングル

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86196678 品番 AF7618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

寸法(縦×横)(mm)6×12 長さ(mm)1820 厚さ(mm)1 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
注意
※個人宅出荷不可商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86196653
2020-02-12
用途:
装飾付属
有限会社 シャルル 様 (卸売・小売業)

頼んで7日後に発送って、記載と違いすぎ。工程に大きすぎる遅さ。これだけ遅いなら資材屋に買いに行けた。

3人が参考にしています
対象商品:
16427678
2018-11-07
用途:
店舗工事
伊藤商店 様 (サービス業)

長いサイズのものがほしかったので助かりました。質感、加工もしやすかったです。カッターでは切れませんでしたがノコで切るとすぐ切れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする