アルミフラットバー

(2件のレビュー)
11日以内出荷 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86196845 品番 BH-1522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです

材質アルミ 表面処理アルマイト 幅(mm)15 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86196845
2024-01-09
用途:
モールとして
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈で使いやすく大変満足です。
また機会がある時は購入したいと思います。

対象商品:
86196967
2020-10-25
用途:
建物の部分修繕
大和ハウスリフォーム株式会社 様 (建設業・工事業)

汎用で使い勝手の良いバリエーションと購入しやすい価格設定でしたのでとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする