アルミ丸パイプ(ホビー用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86197082 品番 AMH1601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです

外径(Φmm)16 長さ(mm)300 厚さ(mm)1 材質アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86197125
2023-07-14
用途:
バイクの部品自作用
建設業・工事業

購入した社外マフラーが輸出モデル用で合わなかった為に径を合わすために購入しました。最寄りの店で短めの長さの販売品がなかったので無駄なく使えて良かったです。

対象商品:
86197125
2022-09-17
用途:
自転車のカスタムに
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のグリップ交換しようと思って商品を探したが、自転車用はカッコいいものがなくハーレー用のものを加工しようと決めた。
ハンドルバー外径との合いの問題があったのでインナーとして丁度良いこちらのパイプを発見。
ホビー用のサイズが便利、特別運賃もかからないし、安価です。
厚み1mmなので切断には苦労しないし、加工も楽です。
このホビー用というものがアングルでもあるので、更に種類を増やして欲しいかな、
アルミフラットバーや丸棒など、、。

対象商品:
86197107
2020-11-04
用途:
作業というよりも、パイプそのものの特性を生かしたものづくり。
いとうカイロ療術院 様 (サービス業)

軽量で丈夫で探していたものでした。非常に使い勝手が良いのでまた注文します。

対象商品:
86197125
2019-11-08
用途:
自動車エンジンのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

使用用途に合った長さのパイプを探していました。ちょうどいいサイズでした。

対象商品:
86197082
2021-08-02
用途:
科学実験の教材用に15個購入
教育・研究機関

ホビー用とのことで、切断面に丁寧な処理がしてあるものと思い購入したが、両端の切断面にいわゆるバリが残り、教材には不向き。ホビー用の意味を取り違えたようだが、「ホビー用」ってどういう意味かしら。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする