アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機用アクセサリー
アサダの 高圧洗浄機用ノズル
1/4スズランノズルM型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
8.5/60、12/80G・GA・GP
注文コード
86197167
品番
HD00156
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆噴射ノズル、360°回転、ネジ式タイプ
全長(mm)
65
材質
ステンレス
適合機種
8.5/60、12/80G・GA・GP
ねじ寸法
1/8
穴数
4
アズワン品番
64-6749-24