cb1300のリヤタイヤのアライメント調整で使用しました。
デイトナのチェーンアライメントツールに付属している棒だと短すぎるので、交換して使えるように購入しました。
太さもピッタリで長さもいい感じで作業できました。
夏休みの工作教室に使用しますが、材料費が高額だと大変ですが、安価で素早い納品助かりました。
端面が歪んでおり、Φ8の軸受けに挿入出来ませんでした。
購入したのちに追加工が必要ですので、軸受け等に差し込んで使用する方はご注意ください
梱包もきちんとしていて、本体の傷も少なく良い品物でした。
具体的な材質(例:A6063等)の表記があると、なお良かったです。
モノタロウチェーンアライメントツール(注文No.24770559)の付属棒が短いので、この丸棒を使用しました。
長さといいちょうど良いです。お試しあれ。
ご意見ありがとうございました。
一般にこの手の機器の軸の太さは、3mm,6mm,6.35mmです。私は6mmと別のギアダイヤル用に8mmを購入しました。用途に対する商品は可もなく不可もなしです。そもそも不具合なんて考えられません。しかし、なぜか購入した2本のアルミ棒の表面の仕上げは違っていて6mmはつやがあり、8mmはいぶし銀でした。どうでもよい話ですが不思議に思いました。
光の商品なので、製品がとても良くスムーズに作業できて大変助かりました。ありがとう御座います。