光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミメッシュ板(ロール巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86197414
品番
PA18-3410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のメッシュシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
材質
アルミ
幅(mm)
450
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.3
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください